{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287991 | |
Valmistajan numero | 302256 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Sovitin | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | BT 40 A = 120 |
Ulkonema A-mitta | 120 | 120 | 120 |
Ulko-⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |