{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302256 8 | |
EAN / GTIN | 4045197287922 | |
Valmistajan numero | 302256 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka, SK 40 A = 120, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC |