Kutistusistukka jäähdytyskanavarei´illä 3 mm

Tuote nro.: 302252 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 3 mm
    Sovitin SK 40 lyhyt
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Muoto ADB
    Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC; HPC
    Ulkonema A-mitta 80 mm
    Ulko-⌀ D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Tuotetyyppi Kutistusistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302252 3
    EAN / GTIN 4045197656827
    Valmistajan numero 302252 3

    Kuvaus

    Malli:

    • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
    • Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
    • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
    • RFID-/Balluf chip -poraus.

    Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
    Jäähdytyskanavat, kiinnitys-⌀ D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

    Käyttö:

    Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).
    Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.