{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302252 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287908 | |
Valmistajan numero | 302252 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutistusistukka jäähdytyskanavarei´illä 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
138,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 |
Ulko-⌀ D | 53 | 53 |
Muoto | ADB | ADB |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |