{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | Vakio | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Ulko-⌀ D | 57 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 301465 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573407 | |
Valmistajan numero | 301465 0,5-16 |