{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 73 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AW 4 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 301465 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868787 | |
Valmistajan numero | 301465 0,3-10 |