{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2 mm - 25 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 70 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Varakiinnitysmutteri nro 309670 | 2 - 25 | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 58/62 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300760 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197145338 | |
Valmistajan numero | 300760 2-25 |