Haka-avain jossa nokka 45/50 mm

Tuote nro.: 628400 45/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mutterin ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1810A
Valmistajamerkintä DIN 1810A
Mutterin ulko-⌀ 45 mm - 50 mm
Kokonaispituus 206 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628400 45/50
EAN / GTIN 4020772054649
Valmistajan numero 54643

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Ohje:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin