Haka-avain jossa nokka 34/36 mm

Tuote nro.: 628400 34/36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mutterin ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1810A
Valmistajamerkintä DIN 1810A
Mutterin ulko-⌀ 34 mm - 36 mm
Kokonaispituus 170 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628400 34/36
EAN / GTIN 4020772054625
Valmistajan numero 130170 M2,5

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Ohje:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin