{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 | |
Varren ⌀ d | 25 mm | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Varren pituus L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Valmistajan numero | 300683 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka - lieriömäinen 20
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 | 34 |
ER-kiristysholkeille | 20 | 20 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |