{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Varren ⌀ d | 40 mm | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Varren pituus L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 | |
Valmistajan numero | 300683 40 |