{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Varren ⌀ d | 32 mm | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varren pituus L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300683 32 | |
EAN / GTIN | 4045197708304 | |
Valmistajan numero | 300683 32 |