{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 70 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Varamutteri HOLEX nro 309580 | 20 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300470 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762832 | |
Valmistajan numero | 300470 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 20
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
ER-kiristysholkeille | 20 | 20 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |