{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ d | 32 mm | |
Kuusikulma | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
profiili | Kuusikulma | |
Lastuava aine | HSS | |
Profiilipituus tmax | 40 mm | |
Toleranssi | - 0,08 ... - 0,12 mm | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293110 6 | |
EAN / GTIN | 4062406560997 | |
Valmistajan numero | 293110 6 |