{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ d | 32 mm | |
Kuusikulma | 12 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
profiili | Kuusikulma | |
Lastuava aine | HSS | |
Profiilipituus tmax | 30 mm | |
Toleranssi | - 0,1 ... - 0,15 mm | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293110 12 | |
EAN / GTIN | 4062406561024 | |
Valmistajan numero | 293110 12 |