Työnnin, kuusiokanta ⌀ d = 32 mm 4 mm

Tuote nro.: 293110 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 32 mm
Kuusikulma 4 mm
L1 20,5 mm
Pinnoitus TiN
profiili Kuusikulma
Lastuava aine HSS
Profiilipituus tmax 40 mm
Toleranssi - 0,06 ... - 0,1 mm
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293110 4
EAN / GTIN 4062406560973
Valmistajan numero 293110 4

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Ohje:

Erikoisgeometriat tilauksesta. Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin