Työnnin, kuusiokanta ⌀ d = 32 mm 10 mm

Tuote nro.: 293110 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 32 mm
Kuusikulma 10 mm
L1 20,5 mm
Pinnoitus TiN
profiili Kuusikulma
Lastuava aine HSS
Profiilipituus tmax 30 mm
Toleranssi - 0,09 ... - 0,14 mm
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293110 10
EAN / GTIN 4062406561017
Valmistajan numero 293110 10

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Ohje:

Erikoisgeometriat tilauksesta. Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin