Uritusterä viisteen kanssa P9 14 mm

Tuote nro.: 290360 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydelle m (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    uraleveydelle m 14 mm
    Pinnoitus TiN
    sovitteen tarkkuuteen P9
    Terän leveys w 13,982 mm
    Uran syvyys t 4,71 mm
    Terän paksuus b 14 mm
    viiste 0,2 mm × 45°
    Lastuava aine HSS
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290360 14
    EAN / GTIN 4045197881342
    Valmistajan numero 290360 14

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    TiN-pinnoite.
    Soveltuu jälkihiontaan.

    Käyttö:

    Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.
    Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

    Ohje:

    • Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä). Ensimmäisessä vaiheessa on suositeltavaa käyttää terää ilman viistettä (290370290379), sillä niillä saa suuremmat urasyvyydet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin