{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
uraleveydelle m | 22 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
sovitteen tarkkuuteen | P9 | |
Terän leveys w | 21,978 mm | |
Uran syvyys t | 6,79 mm | |
Terän paksuus b | 18 mm | |
viiste | 0,2 mm × 45° | |
Lastuava aine | HSS | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290360 22 | |
EAN / GTIN | 4045197881380 | |
Valmistajan numero | 290360 22 |