Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio ⌀ DS 32 mm 14 mm

Tuote nro.: 290358 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydestä m (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu uran leveydelle m 14 mm; 16 mm
Hyötypituus L1 126 mm
Teränpidin-⌀ D1 35 mm
Keskisiirto L3 19,5 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Ruuvi 290399 3
Varren pituus Ls 100 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290358 14
EAN / GTIN 4045197881243
Valmistajan numero 290358 14

Kuvaus

Huom:

Esireiän vähimmäis-ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-ø 38,22 mm.)

Ohje:

  • Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.
  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin