{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu uran leveydelle m | 12 mm | |
Hyötypituus L1 | 104 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 30 mm | |
Keskisiirto L3 | 16,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 32,56 mm | |
Ruuvi | 290399 3 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290358 12 | |
EAN / GTIN | 4045197881236 | |
Valmistajan numero | 290358 12 |