Uraiskunpidin pitkä ⌀ DS 32 mm 14 mm

Tuote nro.: 290353 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydestä m (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu uran leveydelle m 14 mm; 16 mm
Hyötypituus L1 180 mm
Teränpidin-⌀ D1 35 mm
Keskisiirto L3 19,5 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Ruuvi 290399 3
Varren pituus Ls 100 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290353 14
EAN / GTIN 4045197881069
Valmistajan numero 290353 14

Kuvaus

Huom:

Esireiän vähimmäis-ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-ø 38,22 mm.)

Ohje:

  • Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.
  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin