{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 30 mm | |
Keskisiirto L3 | 14,5 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Ruuvi | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Valmistajan numero | 278023 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
197,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
197,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Vasen | Vasen |
Keskisiirto L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |