{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 8 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Ruuvi | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 278023 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381639 | |
Valmistajan numero | 278023 20 |