{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 12 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Ruuvi | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Valmistajan numero | 278023 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Vasen | Vasen |
Keskisiirto L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |