{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 40 mm | |
Keskisiirto L3 | 23 mm | |
Terän korkeus L2 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279815 13 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Valmistajan numero | 273914 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
197,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
197,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Käyttötapa | Oikea | Vasen | Vasen | Oikea |
Keskisiirto L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |