{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm; 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 21 mm | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 129 mm | |
Ruuvi | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 278016 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381721 | |
Valmistajan numero | 278016 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pistosorvauspidin 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
128,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
108,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 129 | 150 | 120 |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Varren koko | 25 | 25 | 25 |
Toimintaleveys L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |