{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm; 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 21 mm | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 129 mm | |
Ruuvi | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 | |
Valmistajan numero | 278016 20 |