{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm; 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 21 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
Ruuvi | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 | |
Valmistajan numero | 278016 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
94,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
102,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Varren koko | 16 | 16 | 16 |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen |
Toimintaleveys L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |