{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 3 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Laji | HBG25 | |
Lastuava aine | KM | |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,04 mm | |
Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely; Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 278036 3 | |
EAN / GTIN | 4062406381813 | |
Valmistajan numero | 278036 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pisto- ja uranpistoterä Täyskaarisärmä, HBG25, Pistoleveys w: 3mm |
|||
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely; Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely; Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Pistoleveys w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pistoleveystoleranssi w | ± 0,04 mm | ± 0,03 mm | ± 0,04 mm |
Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P |