Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon 41/53 mm

Tuote nro.: 274512 41/53
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Vario Plus Eco
    vähintään 1. piston ⌀ D1 41 mm
    enintään 1. piston ⌀ D2 53 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Pistoleveys w 2 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 16 mm
    Sopiva kääntöterä Nrot 273656 – 273749
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274512 41/53
    EAN / GTIN 4067263934981
    Valmistajan numero 274512 41/53

    Kuvaus

    Malli:

    Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

    Sopii:

    Puristinpitimet nro 274500274503, 274530, 274531.

    Huom:

    Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

    Ohje:

    D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Vario Plus Eco" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin