Vario plus Eco -teränpidin suorat 2 mm

Tuote nro.: 274511 2
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Vario Plus Eco
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys tmax 21 mm
Terän koko 2 mm
Sopiva kääntöterä Nrot 273656 – 273749
Kiinnitysruuvi 279815 9
Kokonaispituus Lges 56,3 mm
Ulkoneman pituus L1 21 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Valmistajan numero 274511 2

Kuvaus

Sopii:

Vario plus Eco -puristinpitimet nro 274501; 274502; 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

Kun pistoleveys on 2 mm ja 3 mm, pistosyvyys tmax = 21 mm on rajoitettu enintään ⌀ 150 mm:n työkappaleille. Kun työkappaleen ⌀ > 150 mm, tmax = 17 mm. Kun pistoleveys on 4 mm, pistosyvyys tmax = 28 mm on rajoitettu enintään ⌀ 150 mm:n työkappaleille. Kun työkappaleen ⌀ > 150 mm, tmax = 24 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Vario Plus Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin