Vario plus Eco -puristinpidin Suora 0° 20 mm

Tuote nro.: 274501 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Vario Plus Eco
Varren leveys b 20 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Asennusruuvi 279815 9
Kiinnitysruuvi 279815 24
Kiinnityslista 279928 7
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274501 20
EAN / GTIN 4067263120469
Valmistajan numero 274501 20

Kuvaus

Malli:

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Vario plus Eco -teränpitimet nro 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 317906 − 319136. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Vario Plus Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin