Ulko-/sisäpuolinen pistoterä, HB7020, Pistoleveys w: 2mm

Tuote nro.: 273701 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 774 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 2 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273701 2
EAN / GTIN 4045197770745
Valmistajan numero 273701 2

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin