{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 120 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 180 mm | |
Käyttötapa | vasen | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Pistoleveys w | 5 mm; 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274064 120/180 | |
EAN / GTIN | 4062406094362 | |
Valmistajan numero | 274064 120/180 |