Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon 90/130 mm

Tuote nro.: 274064 90/130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    vähintään 1. piston ⌀ D1 90 mm
    enintään 1. piston ⌀ D2 130 mm
    Käyttötapa vasen
    Järjestelmäavain kyllä
    Pistoleveys w 5 mm; 6 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 40 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274064 90/130
    EAN / GTIN 4062406094355
    Valmistajan numero 274064 90/130

    Kuvaus

    Malli:

    Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

    Käyttö:

    Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

    Huom:

    Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ohje:

    D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
    D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin