Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm

Tuote nro.: 274064 65/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 65 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 100 mm
Käyttötapa vasen
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 5 mm; 6 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 35 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274064 65/100
EAN / GTIN 4062406094348
Valmistajan numero 274064 65/100

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, ⌀-alue Pisto D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 65/100mm

Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm

pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
enimmäistyöstösyvyys tmax 35 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
vähintään 1. piston ⌀ D1 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Pistoleveys w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Käyttötapa vasen vasen Vasen Vasen Vasen
Tuotetyyppi Teränpidin Teränpidin Teränpidin Teränpidin Teränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin