{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 65 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 100 mm | |
Käyttötapa | vasen | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Pistoleveys w | 5 mm; 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274052 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406095277 | |
Valmistajan numero | 274052 65/100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 65/100 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ||
enimmäistyöstösyvyys tmax | 25 mm | 35 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Pistoleveys w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Käyttötapa | vasen | vasen | Vasen | Vasen | Vasen |
Tuotetyyppi | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin |