• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Peruspidin, jossa irrotettava varsi, Varren korkeus h: 25mm

Tuote nro.: 274002 25
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 25 mm
Porraspituus b 18 mm
Varren leveys b3 30 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Asennusruuvi 279815 19
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 1
Ohjaustappi 279936 1
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451
Valmistajan numero 274002 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin