{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 32 mm | |
Porraspituus b | 28 mm | |
Varren leveys b3 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Asennusruuvi | 279815 19 | |
Sovitintappi sileillä pinnoilla | 279934 1 | |
Ohjaustappi | 279936 1 | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 274002 32 | |
EAN / GTIN | 4062406095468 | |
Valmistajan numero | 274002 32 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |