{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 35 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 60 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Pistoleveys w | 5 mm; 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274050 35/60 | |
EAN / GTIN | 4062406094782 | |
Valmistajan numero | 274050 35/60 |