{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 25 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Tuotekoodi | 274050 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094805 | |
Valmistajan numero | 274050 65/100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
292,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
127,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
131,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
138,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
maximale Schnitttiefe tmax | 25 mm | 35 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schaftbreite b | 16×16 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |