{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 65 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 100 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistoleveys w | 3; 4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 mm | |
Varren leveys b | 25×25 mm | |
Ruuvi | 279816 4 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 278045 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406602093 | |
Valmistajan numero | 278045 65/100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 65/100 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
enimmäistyöstösyvyys tmax | 14 | 35 | 25 | 14 | 14 |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Varren leveys b | 25×25 | 16×16 | 20 × 20 | ||
Pistoleveys w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin | Teränpidin |