{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | NP | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 150 m/min | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Kulman säde R | 0,8 mm | |
Laji | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Pistosyvyys tmax | 4 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Syöttö f pistosorvaus | 0,05 mm/kierr. - 0,19 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,05 mm/kierr. - 0,11 mm/kierr. | |
Lastuamissyvyys ap min | 0,05 mm | |
Lastuamissyvyys ap max | 3,1 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | PENTACUT | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | PENTA 17-300NP08RS IC1008 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273958 3/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389685 | |
Valmistajan numero | 3345801 |