PENTACUT PCH-17 -puristinpidin 10/17 mm

Tuote nro.: 273951 10/17
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 10 mm
Terän koko 17 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 4 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHLS 10-17
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Valmistajan numero 3324372

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956273959.

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin