PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Vasen, Varren koko / terän koko: 20/17mm

Tuote nro.: 273951 20/17
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 20 mm
Terän koko 17 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 4 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 120 mm
OAH 25,6 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHLS 20-17
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273951 20/17
EAN / GTIN 7291075389500
Valmistajan numero 3324374

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956273959.

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin