PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin, Vasen, Varren koko / terän koko: 12/24mm

Tuote nro.: 273925 12/24
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 6,5 mm
Pään pituus L1 19,5 mm
Kokonaispituus L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHL 12-24
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Valmistajan numero 2301611

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937273939.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin