• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

PENTACUT 17 N-NP -leikkuuterät Oikea 2/17 mm

Tuote nro.: 273958 2/17
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja NP
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 150 m/min
    Pistoleveys w 2 mm
    Kulman säde R 0,8 mm
    Laji IC1008
    RETOL 0,02 mm
    CUTDIA 32 mm
    Pistosyvyys tmax 4 mm
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Syöttö f pistosorvaus 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
    Syöttö f pisto 0,05 mm/kierr. - 0,09 mm/kierr.
    Lastuamissyvyys ap min 0,05 mm
    Lastuamissyvyys ap max 2,5 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 5
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Sarja PENTACUT
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä PENTA 17-200NP08RS IC1008
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273958 2/17
    EAN / GTIN 7291075389692
    Valmistajan numero 3345803

    Kuvaus

    Käyttö:

    Monipuolinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.
    Pistoon ja pistosorvaukseen. Pehmeäleikkuinen.

    Sopii:

    Puristinpitimet nro 273950273951.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin