{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTACUT | |
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 17 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 4 mm | |
Pään pituus L1 | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
OAH | 17,6 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHRS 12-17 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273950 12/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389562 | |
Valmistajan numero | 3337214 |