PENTACUT PCH-17 -puristinpidin 25/17 mm

Tuote nro.: 273950 25/17
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 25 mm
Terän koko 17 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 4 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 120 mm
OAH 30,6 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHRS 25-17
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273950 25/17
EAN / GTIN 7291075389616
Valmistajan numero 3355215

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956273959.

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin